Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 8330133 Straight Flute Tap Modified Bottoming 16 x 1.50mm Ticn | AG4GGK 33YX99

OSG 8330133 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 16 x 1.50 mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG4GGK Típus: 8330133Kereszthivatkozás: 33YX99
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
€1,636.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma341
AnyagKarbid
Fuvolák száma6
Teljes hossz95mm
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiOH3
Shank Dia.12.50mm
MéretM16
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 3110108 Egyenes furulya csap módosított üreges # 4x40 Ticn | AG4GFF 33YX71 31101089 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "402B0.141 "€298.53
OSG 3110208 egyenes furulya csap módosított üreges # 6x32 Ticn | AG4GFG 33YX72 311020811 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "322B0.141 "€309.09
OSG 3110308 Egyenes furulya csap módosított üreges # 8x32 Ticn | AG4GFH 33YX73 31103083 / 4 "3114UNC2 31 / 64 "322B0.168 "€328.18
OSG 3110408 Egyenes fuvolacsap módosított aljzat #10x24 Ticn | AG4GFJ 33YX74 31104087 / 8 "3114UNC2.75 "242B0.194 "€351.25
OSG 3110708 Egyenes fuvolacsap, módosított alsó 1/4 hüvelyk x 28 címke | AG4GFK 33YX75 31107081"3115UNF80mm282B0.255 "€380.56
OSG 3110808 Egyenes furulya csap módosított üreges 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG4GFL 33YX76 31108081.125 "3115UNC90mm182B0.318 "€475.23
OSG 3110908 Egyenes fuvolacsap, módosított aljzat 5/16 hüvelyk x 24 címke | AG4GFM 33YX77 31109081.125 "3115UNF90mm242B0.318 "€435.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 8330133 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 16 x 1.50 mm Ticn
€1,636.71 /Mértékegység