Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 8315653 menetformáló menetfúró 12x1.75 mm fényes | AG3ZMQ 33XC47

OSG 8315653 Menetformáló menetfúró 12x1.75mm Fényes

Raktáron
Tétel: AG3ZMQ Típus: 8315653Kereszthivatkozás: 33XC47

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,032.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezFényes
Lista száma357
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz150mm
Hangmagasság1.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiRH8
Shank Dia.8.50mm
MéretM12
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza38mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1328
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.TételLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 8315054 Menetformáló csap 3x0.50mm Fényes | AG3ZLQ 33XC23 83150544.00mmMenetformálás Érintse meg369M3Alakítás18mmMetrikus DurvaKarbid€327.89
OSG 8315055 Menetformáló csap 3x0.50mm Fényes | AG3ZLR 33XC24 83150554.00mmMenetformálás Érintse meg369M3Alakítás18mmMetrikus DurvaKarbid€339.65
OSG 8315060 Menetformáló csap 4x0.70mm Fényes | AG3ZLT 33XC25 83150605.00mmMenetformálás Érintse meg369M4Alakítás20mmMetrikus DurvaKarbid€358.45
OSG 8315061 Menetformáló csap 4x0.70mm Fényes | AG3ZLU 33XC26 83150615.00mmMenetformálás Érintse meg369M4Alakítás20mmMetrikus DurvaKarbid€358.45
OSG 8315066 Menetformáló menetfúró 5x0.80mm Fényes | AG3ZLV 33XC27 83150665.50mmMenetformálás Érintse meg369M5Alakítás22mmMetrikus DurvaKarbid€377.99
OSG 8315067 Menetformáló csap 5x0.80mm Fényes | AG3ZLW 33XC28 83150675.50mmMenetformálás Érintse meg369M5Alakítás22mmMetrikus DurvaKarbid€377.99
OSG 8315072 Menetformáló menetfúró 6 x 1.00 mm Fényes | AG3ZLX 33XC29 83150726.00mmMenetformálás Érintse meg369M6Alakítás24mmMetrikus DurvaKarbid€409.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 8315653 Menetformáló menetfúró 12x1.75mm Fényes
€1,032.31 /Mértékegység