Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 815-0001 keményfém henger 1/4 hüvelyk | AH4AGB 33ZW91

OSG 815-0001 keményfém fúróhenger 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4AGB Modell: 815-0001Kereszthivatkozás: 33ZW91
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
€34.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT70,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-51

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.98
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.98
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretÁr
OSG 815-0001-30 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AGA 33ZW90 815-0001-306.00mm12mm75,00050mm6"€34.70
OSG 915-0001-30 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AGV 33ZX09 915-0001-306.00mm12mm75,00050mm6"€31.91
OSG 915-0001 keményfém henger 1/4 hüvelyk | AH4AGW 33ZX10 915-00011 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "1 / 8 "€31.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 815-0001 keményfém fúróhenger 1/4 hüvelykes
€34.57 /Mértékegység