Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 805-2500 keményfém furatos fa 1/4 hüvelyk | AH3ZNK 33ZT05

OSG 805-2500 keményfém hegyes fa 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZNK Modell: 805-2500Kereszthivatkozás: 33ZT05
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
€42.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT70,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 4 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSM-1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.98
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.98
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 805-2501 Keményfém furatos fa 1/4 hüvelyk | AH3ZNL 33ZT06 805-25011 / 4 "3 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SM-2€44.78
OSG 805-2502 Keményfém furatos fa 1/4 hüvelyk | AH3ZNM 33ZT07 805-25021 / 4 "1"70,0002"Karbid1 / 4 "SM-3€48.96
OSG 805-3750 Carbide Bur hegyes fa 3/8 hüvelyk | AH3ZNN 33ZT08 805-37503 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SM-4€58.55
OSG 805-3750-60 keményfém fúró, 9 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZNP 33ZT09 805-3750-609.00mm16mm65,00050mmHSS6"SM-4€62.10
OSG 805-5000 Carbide Bur hegyes fa 1/2 hüvelyk | AH3ZNQ 33ZT10 805-50001 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "SM-5€87.35
OSG 805-6250 keményfém furatos fa, 5/8 hüvelyk | AH3ZNT 33ZT12 805-62505 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "SM-6€111.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 805-2500 keményfém hegyes fa 1/4 hüvelykes
€42.24 /Mértékegység