Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 800-8015 keményfurat 60 fokos szög 1/8 hüvelyk | AH4ADE 33ZW25

OSG 800-8015 keményfém fúró, 60 fokos szög, 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4ADE Modell: 800-8015Kereszthivatkozás: 33ZW25
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
€17.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög90 fok
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza3 / 32 "
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
Alak60 fokos szög
Kereskedési számSJ-42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Vágás hosszaTeljes hosszSzárméretÁr
OSG 800-8015-30 Keményfém bur 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AEB 33ZW45 800-8015-3060 fok3.00mm2.5 "50mm6"€20.29
OSG 900-9015 keményfém sor 60 fokos szög 1/8 hüvelyk | AH4AEY 33ZW65 900-901590 fok1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€18.33
OSG 900-9015-30 Keményfém bur 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AFU 33ZW84 900-9015-3060 fok3.00mm2.5 "50mm6"€18.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 800-8015 keményfém fúró, 60 fokos szög, 1/8 hüvelyk
€17.96 /Mértékegység