Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 800-8001 keményfém henger 3/32 hüvelyk | AH4ACP 33ZW11

OSG 800-8001 keményfém fúróhenger 3/32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4ACP Modell: 800-8001Kereszthivatkozás: 33ZW11
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
€20.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 32 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza7 / 16 "
Max. FORDULAT85,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 800-8002 keményfém henger 1/8 hüvelyk | AH4ACQ 33ZW12 800-80021 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-43€20.49
OSG 800-8003 keményfém henger 1/8 hüvelyk | AH4ACR 33ZW13 800-80031 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SB-43€20.57
OSG 800-8008 keményfém henger 1/16 hüvelyk | AH4ACX 33ZW18 800-80081 / 16 "1 / 4 "90,0001.5 "1 / 8 "SA-41€20.67
OSG 800-8001-30 keményfurat 2-1 / 2mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4ADL 33ZW31 800-8001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42€21.84
OSG 800-8002-30 Keményfém bur 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4ADM 33ZW32 800-8002-303.00mm14mm80,00050mm6"SA-43€20.57
OSG 800-8003-30 Keményfém bur 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4ADN 33ZW33 800-8003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43€20.49
OSG 800-8008-30 Keményfurat 1-1 / 2mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4ADU 33ZW38 800-8008-301.5 "6"90,00050mm6"SA-41€20.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 800-8001 keményfém fúróhenger 3/32 hüvelykes
€20.57 /Mértékegység