Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 6600300 porított fém szármaró 1/4 hüvelykes négyzet alakú 3FL | AH3XBH 33PC59

OSG 6600300 Porított fém szármaró 1/4in négyzet alakú 3FL

Raktáron
Tétel: AH3XBH Típus: 6600300Kereszthivatkozás: 33PC59

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatVC-10
Helix Szög50 fok
Vágás hossza5 / 8 "
Lista száma660
AnyagPorított fém
Marás Dia.1 / 4 "
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.437 "
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
Származási országJP

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Igen
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Igen
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Igen
    • Edzett (H) kompatibilitás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagVágási típusDimenzió típusaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.befejezFokozatÁr
OSG 3130520 Négyszögletes szármaró, 2.00 mm-es marási átmérő, 4-es hornyok száma, 6.00 mm-es vágási hossz | CD2HGG 35AM90 3130520KarbidKözpontMetric440mm4.00mmWXLÁltalános rendeltetésű€79.22
OSG 3130530 Négyszögletes szármaró, 3.00 mm-es marási átmérő, 4-es hornyok száma, 8.00 mm-es vágási hossz | CD2HGH 35AM91 3130530KarbidKözpontMetric445mm6.00mmWXLÁltalános rendeltetésű€75.58
OSG 3135020 négyszögletes maró, 4.00 mm marási átmérő, furatok száma 2, 6.00 mm vágáshossz | CD2HGJ 35AP87 3135020KarbidKözpontMetric260mm6.00mmWXLÁltalános rendeltetésű€126.75
OSG 20212900 Szögletes maró, 11/32 hüvelykes marási átmérő, 1/2 hüvelyk L vágás | CD2KRD 35CE49 20212900KarbidKözpontTöredékes hüvelyk22.5 "3 / 8 "FényesÁltalános rendeltetésű€70.94
OSG 484-6251 szögletes maró, 5/8 hüvelykes marási átmérő, 2 hüvelyk vágási hossz | CD2UHM 35CT46 484-6251KarbidKözpontTöredékes hüvelyk46"5 / 8 "FényesÁltalános rendeltetésű€253.42
OSG 484-7501 szögletes maró, 3/4 hüvelykes marási átmérő, 2 hüvelyk vágási hossz | CD3TPA 35CT47 484-7501KarbidKözpontTöredékes hüvelyk46"3 / 4 "FényesÁltalános rendeltetésű€320.81
OSG 484-3753 Négyszögletes maró, 3/8 hüvelykes marási átmérő, 3 hüvelyk vágási hossz | CD3TWP 35CT44 484-3753KarbidKözpontTöredékes hüvelyk46"3 / 8 "FényesÁltalános rendeltetésű€157.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 6600300 Porított fém szármaró 1/4in négyzet alakú 3FL
€68.44 /Mértékegység