Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 4100003111 Thread Mill, Carbide, EXO, 4 Flute, 1/2 Inch Size-32 Thread Size, 3/8 Inch Size Cutter Dia | CT7BDM 2TNU1

OSG 4100003111 Thread Mill, Carbide, EXO, 4 Flute, 1/2 Inch Size-32 Thread Size, 3/8 Inch Size Cutter Dia

Raktáron
Cikkszám: CT7BDM Típus: 4100003111Kereszthivatkozás: 2TNU1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€604.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 3900499 Menetmaró, keményfém, 3 hornyos, M1.7x M1.8x0.35 menetméret, 1.30 mm-es vágó átm. CT7AZA 34ZT79 3900499€252.18
OSG 4100000411 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, #10-24 menetméret, 0.1300 hüvelykes méretű vágó átm. CT7AZB 2TNT2 4100000411€393.76
OSG 4100000811 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, 1/4 hüvelykes méret-20 menetméret | CT7AZC 2TNR6 4100000811€402.91
OSG 4100003211 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, 1/4 hüvelykes méret-20 menetméret | CT7AZD 54LC57 4100003211€458.51
OSG 4100003311 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, 1/4 hüvelykes méret-28 menetméret | CT7AZE 54LC58 4100003311€458.51
OSG 4100000911 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, 1/4 hüvelykes méret-28 menetméret | CT7AZF 2TNR9 4100000911€382.07
OSG 4100003611 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, 3/8 hüvelykes méret-16 menetméret | CT7AZG 54LC61 4100003611€488.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 4100003111 Thread Mill, Carbide, EXO, 4 Flute, 1/2 Inch Size-32 Thread Size, 3/8 Inch Size Cutter Dia
€604.29 /Mértékegység