Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 404-1575 Carbide End Mill 404 4.0mm Diameter 14mm Cut Length | AC4VDL 30M018

OSG 404-1575 Keményfém maró 404 4.0 mm átmérő 14 mm vágási hossz

Raktáron
Tétel: AC4VDL Modell: 404-1575Kereszthivatkozás: 30M018

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő4mm
Dimenzió típusaMetric
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza14mm
Lista száma404
AnyagKarbid
Marás Dia.4.00mm
Fuvolák száma4
Teljes hossz51mm
Shank Dia.4.00mm
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaSarok sugaraÁtmérőNyak Dia.Nyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
OSG 404-0312 Keményfém maró 404 1/32 Átmérő 1/8 Vágott hossz | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€31.25
OSG 404-031211 Keményfém maró 404 1/32 átmérő 1/8 vágási hossz | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€34.76
OSG 404-0394 Keményfém maró 404 1.0 mm átmérő 3 mm Vágott hossz | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm€34.62
OSG 404-039411 Keményfém maró 404 1.0 mm átmérő 3 mm Vágott hossz | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm€35.07
OSG 404-0394-BN Keményfém maró 404bn 1.0mm Átmérő 3mm Vágott hossz | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm€43.08
OSG 404-0394-BN11 keményfém maró 404 milliárd 1.0 mm átmérő 3 mm vágási hossz | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm€40.14
OSG 404-0469 Keményfém maró 404 3/64 Átmérő 9/64 Vágott hossz | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "€22.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 404-1575 Keményfém maró 404 4.0 mm átmérő 14 mm vágási hossz
€28.63 /Mértékegység