Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3370058113 Spirálvégű csapolódugó 5/8 hüvelyk x 11 óra | AG4BRD 33XT18

OSG 3370058113 Spirálvégű csapdugó 5/8 hüvelyk x 11 óra

Raktáron
Tétel: AG4BRD Típus: 3370058113Kereszthivatkozás: 33XT18

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€341.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezHR
Lista száma337NI
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz3 13 / 16 "
Hangmagasság11
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.48 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1102
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 3370001083 Spirálpontos csatlakozódugó 1 hüvelyk x 8 óra | AG4BPU 33XR85 3370001083UNC45.125 "8H30.8 "1"2.5 "€825.92
OSG 3370001085 Spiral Point Tap Plug 1 hüvelyk x 8 óra | AG4BPV 33XR86 3370001085UNC45.125 "8H50.8 "1"2.5 "€825.92
OSG 3370001123 Spirálpontos csatlakozó dugó 1 hüvelyk x 12 óra | AG4BPW 33XR87 3370001123UNF45.125 "12H30.8 "1"2.5 "€825.92
OSG 3370001125 spirálcsapos dugó 1 hüvelyk x 12 óra | AG4BPX 33XR88 3370001125UNF45.125 "12H50.8 "1"2.5 "€825.92
OSG 3370002562 Spirálpontos csatlakozó dugó # 2x56 Hr | AG4BPY 33XR89 3370002562UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€157.05
OSG 3370004402 Spirálvégű csapolódugó #4x40 óra | AG4BPZ 33XR90 3370004402UNC31.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€105.40
OSG 3370004403 Spirálpontos csatlakozó dugó # 4x40 Hr | AG4BQA 33XR91 3370004403UNC31.875 "40H30.141 "#49 / 16 "€105.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3370058113 Spirálvégű csapdugó 5/8 hüvelyk x 11 óra
€341.62 /Mértékegység