Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3350516185 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/16 Inch x 18 Hr | AG3ZTT 33XD70

OSG 3350516185 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 5/16 hüvelyk x 18 óra

Raktáron
Tétel: AG3ZTT Típus: 3350516185Kereszthivatkozás: 33XD70

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€136.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezHR
Lista száma335NI
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.TételLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 3350001083 Spirál furulya csap módosított palackozás 1 hüvelyk x 8 óra | AG3ZQZ 33XD29 33500010830.8 "Spirálfuvola csap335NI1"Módosított Bottoming2.5 "UNCVC-10€887.84
OSG 3350001085 Spirál furulya csap módosított palackozás 1 hüvelyk x 8 óra | AG3ZRA 33XD30 33500010850.8 "Spirálfuvola csap335NI1"Módosított Bottoming2.5 "UNCVC-10€887.84
OSG 3350001123 Spirál furulya csap módosított üreges 1 hüvelyk x 12 óra | AG3ZRB 33XD31 33500011230.8 "Spirálfuvola csap335NI1"Módosított Bottoming2.5 "UNFVC-10€887.84
OSG 3350002562 Spirál furulya csap módosított üreges # 2x56 Hr | AG3ZRC 33XD32 33500025620.141 "Spirálfuvola csap335NI#2Módosított Bottoming7 / 16 "UNCVC-10€204.30
OSG 3350004402 Spirál furulya csap módosított üreges # 4x40 Hr | AG3ZRD 33XD33 33500044020.141 "Spirálfuvola csap335NI#4Módosított Bottoming9 / 16 "UNCVC-10€136.39
OSG 3350004403 Spirál furulya csap módosított üreges # 4x40 Hr | AG3ZRE 33XD34 33500044030.141 "Spirálfuvola csap335NI#4Módosított Bottoming9 / 16 "UNCVC-10€136.39
OSG 3350006322 Spirál furulya csap módosított üreges # 6x32 Hr | AG3ZRF 33XD35 33500063220.141 "Spirálfuvola csap335NI#6Módosított Bottoming11 / 16 "UNCVC-10€113.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3350516185 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 5/16 hüvelyk x 18 óra
€136.90 /Mértékegység