Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3350001125 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 Inch x 12 Hr | AG3ZUA 33XD77

OSG 3350001125 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat, 1 hüvelyk x 12 óra

Raktáron
Tétel: AG3ZUA Típus: 3350001125Kereszthivatkozás: 33XD77

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€887.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezHR
Lista száma336NI
AnyagVC-10
Fuvolák száma4
Teljes hossz5.125 "
Hangmagasság12
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.8 "
Méret1"
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.333
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.TételLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 3350001083 Spirál furulya csap módosított palackozás 1 hüvelyk x 8 óra | AG3ZQZ 33XD29 33500010830.8 "Spirálfuvola csap335NI1"Módosított Bottoming2.5 "UNCVC-10€887.84
OSG 3350001085 Spirál furulya csap módosított palackozás 1 hüvelyk x 8 óra | AG3ZRA 33XD30 33500010850.8 "Spirálfuvola csap335NI1"Módosított Bottoming2.5 "UNCVC-10€887.84
OSG 3350001123 Spirál furulya csap módosított üreges 1 hüvelyk x 12 óra | AG3ZRB 33XD31 33500011230.8 "Spirálfuvola csap335NI1"Módosított Bottoming2.5 "UNFVC-10€887.84
OSG 3350002562 Spirál furulya csap módosított üreges # 2x56 Hr | AG3ZRC 33XD32 33500025620.141 "Spirálfuvola csap335NI#2Módosított Bottoming7 / 16 "UNCVC-10€204.30
OSG 3350004402 Spirál furulya csap módosított üreges # 4x40 Hr | AG3ZRD 33XD33 33500044020.141 "Spirálfuvola csap335NI#4Módosított Bottoming9 / 16 "UNCVC-10€136.39
OSG 3350004403 Spirál furulya csap módosított üreges # 4x40 Hr | AG3ZRE 33XD34 33500044030.141 "Spirálfuvola csap335NI#4Módosított Bottoming9 / 16 "UNCVC-10€136.39
OSG 3350006322 Spirál furulya csap módosított üreges # 6x32 Hr | AG3ZRF 33XD35 33500063220.141 "Spirálfuvola csap335NI#6Módosított Bottoming11 / 16 "UNCVC-10€113.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3350001125 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat, 1 hüvelyk x 12 óra
€887.84 /Mértékegység