Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 31504308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 Inch x 12 V Coating | AG4GYM 33ZC42

OSG 31504308 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat, 1 hüvelyk x 12 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4GYM Típus: 31504308Kereszthivatkozás: 33ZC42

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€758.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezV bevonat
Lista száma315
AnyagVC-10
Fuvolák száma4
Teljes hossz5.75 "
Hangmagasság12
A lépés átmérőjének korlátaiH6
Shank Dia.1.021 "
Méret1"
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 9 / 16 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezTételMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 31503008 Spirál furulya csap módosított üreges 5/8 x 18 V bevonat | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V bevonatSpirálfuvola csap5 / 8 "Módosított Bottoming2"STIVC-10€327.38
OSG 31503101 spirál furulya csap módosított üreges 5/8 hüvelyk x 18 S / o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "Gőz-oxidSpirálfuvola csap5 / 8 "Módosított Bottoming2"STIVC-10€284.68
OSG 31503108 spirál furulya csap módosított üreges 5/8 x 18 V bevonat | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V bevonatSpirálfuvola csap5 / 8 "Módosított Bottoming2"STIVC-10€329.22
OSG 31503201 Spirális fuvolacsap módosított alsó 3/4 hüvelyk x 10 S/o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "Gőz-oxidSpirálfuvola csap3 / 4 "Módosított Bottoming2 7 / 32 "STIVC-10€396.11
OSG 31503208 Spirál furulya csap módosított üreges 3/4 x 10 V bevonat | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V bevonatSpirálfuvola csap3 / 4 "Módosított Bottoming2 7 / 32 "STIVC-10€455.52
OSG 1715708 spirál furulya csap módosított üreges # 2x56 V bevonat | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#2Módosított Bottoming9 / 16 "STIVC-10€159.07
OSG 1715808 spirál furulya csap módosított Bottoming # 4x40 V bevonat | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#4Módosított Bottoming11 / 16 "STIVC-10€106.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 31504308 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat, 1 hüvelyk x 12 V bevonat
€758.85 /Mértékegység