Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2954400 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #10x32 Fényes | AG3NUU 33PD95

OSG 2954400 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #10x32 Bright

Raktáron
Tétel: AG3NUU Típus: 2954400Kereszthivatkozás: 33PD95

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€41.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFényes
Lista száma295
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.152 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaLista számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 2952600 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #6x32 Fényes | AG3NUQ 33PD92 2952600UNC2952"32H30.11 "#611 / 16 "€40.95
OSG 2953200 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #8x32 Fényes | AG3NUR 33PD93 2953200UNC2952.125 "32H30.131 "#83 / 4 "€41.61
OSG 2953800 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #10x24 Fényes | AG3NUT 33PD94 2953800UNC2952.375 "24H30.152 "#107 / 8 "€41.61
OSG 2954600 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #10x32 Fényes | AG3NUV 33PD96 2954600UNF2952.375 "32H50.152 "#107 / 8 "€41.31
OSG 2955000 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4 hüvelyk x 20 fényes | AG3NUW 33PD97 2955000UNC2952.5 "20H30.191 "1 / 4 "1"€46.05
OSG 2963400 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 4x0.70mm Fényes | AG3NUX 33PD98 2963400Metrikus Durva29653mm0.70mmD43.20mmM419mm€57.18
OSG 2963600 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 6 x 1.00 mm Fényes | AG3NUY 33PD99 2963600Metrikus Durva29664mm1.00mmD54.85mmM625mm€57.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2954400 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #10x32 Bright
€41.61 /Mértékegység