Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 20480700 végmaró sarok R. 1/2 hüvelyk D 4 hüvelyk Oal 3fl | AG3NKC 33PA57

OSG 20480700 Végmaró sarok R. 1/2 hüvelyk D 4 hüvelyk Oal 3fl

Raktáron
Tétel: AG3NKC Típus: 20480700Kereszthivatkozás: 33PA57

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€195.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.03 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusSarok sugara
befejezFényes
FokozatMikroszemcsés karbid
Helix Szög45 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista száma2048
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 2 "
Nyak Dia.0.496 "
Nyak hossza2.125 "
Fuvolák száma3
Teljes hossz4"
Shank Dia.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207706030

Termékváltozatok

TermékekModellNyak hosszaSarok sugaraDimenzió típusaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.befejezHelix SzögÁr
OSG 20421900 Maróvég sarok R. 1/4 hüvelyk D 2-1/2 hüvelyk Oal | AG3NJY 33PA53 20421900-0.02 "Töredékes hüvelyk32.5 "1 / 4 "Fényes45 fok€67.37
OSG 20426000 végmaró sarok R. 3/4 hüvelyk D 4 hüvelyk Oal 3fl | AG3NJZ 33PA54 20426000-0.12 "Töredékes hüvelyk34"3 / 4 "Fényes45 fok€413.67
OSG 457103111 Végmaró sarok R. 3.00mm D 70.00mm Oal | AG3NLT 33PA97 45710311115mm0.20mmMetric470mm6.00mmWXS (R)30 fok€115.93
OSG 457104111 Végmaró sarok R. 4.00mm D 80.00mm Oal | AG3NLU 33PA98 45710411120mm0.20mmMetric480mm6.00mmWXS (R)30 fok€118.06
OSG 457106011 Végmaró sarok R. 6.00mm D 90.00mm Oal | AG3NLV 33PA99 45710601118mm0.50mmMetric490mm6.00mmWXS (R)30 fok€145.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 20480700 Végmaró sarok R. 1/2 hüvelyk D 4 hüvelyk Oal 3fl
€195.80 /Mértékegység