Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1974401 Straight Flute Tap Bottom 12x1.25mm S/o | AG4FVE 33YV39

OSG 1974401 Egyenes fuvolacsap alja 12x1.25mm S/o

Raktáron
Tétel: AG4FVE Típus: 1974401Kereszthivatkozás: 33YV39
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
€55.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezGőz-oxid
Lista száma141
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz86mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.9.30mm
MéretM12
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza42mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1590101 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelykes x 20 S/o | AG4EJW 33YP12 1590101Túlméretes csatlakozó101H41"UNC2.5 "20+0.005€21.51
OSG 1590301 Egyenes fuvolacsap E dugó 1/4 hüvelyk x 28 S/o | AG4EJY 33YP14 1590301Túlméretes csatlakozó101H41"UNF2.5 "28+0.005€21.51
OSG 1975601 Egyenes fuvolacsap alsó 16 x 1.50 mm S/o | AG4EKT 33YV43 1975601fenék141446mmMetrikus finom97mm1.50mmD6€100.97
OSG 22622 egyenes fuvolacsap alsó 6 x 1.00 mm S/o | AG4EKX 33YW28 22622fenék121324mmMetrikus Durva62mm1.00mm2€20.44
OSG 22628 egyenes fuvolacsap alja 8 x 1.25 mm S/o | AG4EKZ 33YW30 22628fenék121430mmMetrikus Durva70mm1.25mm2€22.07
OSG 22633 egyenes fuvolacsapos dugó 10x1.50 mm S/o | AG4ELA 33YW31 22633Dugó121432mmMetrikus Durva75mm1.50mm2€47.67
OSG 1125901 Egyenes fuvolacsap 5/8 hüvelyk x 18 S/o | AG4FAV 33YP10 1125901Dugó101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005€99.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1974401 Egyenes fuvolacsap alja 12x1.25mm S/o
€55.38 /Mértékegység