Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1842 egyenes fuvolacsap 30x3.50mm fényes | AG4FXT 33YW04

OSG 1842 Egyenes fuvola csapolódugó 30x3.50 mm fényes

Raktáron
Tétel: AG4FXT Típus: 1842Kereszthivatkozás: 33YW04
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
€488.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma121
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz135mm
Hangmagasság3.50mm
A lépés átmérőjének korlátai2
Shank Dia.23.00mm
MéretM30
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza65mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1843 egyenes fuvolacsap alsó 30x3.50 mm fényes | AG4FXU 33YW05 1843135mm3.50mm23.00mmM30fenék65mmMetrikus Durva€508.20
OSG 741 egyenes fuvolacsapos kúpos 10x1.25 mm fényes | AG4GBJ 33YW74 74175mm1.25mm7.00mmM10elvékonyodó32mmMetrikus finom€47.09
OSG 742 egyenes fuvolacsap 10x1.25 mm fényes | AG4GBK 33YW75 74275mm1.25mm7.00mmM10Dugó32mmMetrikus finom€43.55
OSG 743 egyenes fuvolacsap alsó 10x1.25 mm fényes | AG4GBL 33YW76 74375mm1.25mm7.00mmM10fenék32mmMetrikus finom€41.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1842 Egyenes fuvola csapolódugó 30x3.50 mm fényes
€488.02 /Mértékegység