Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 743 egyenes fuvolacsap alsó 10x1.25 mm fényes | AG4GBL 33YW76

OSG 743 Egyenes fuvolacsap alsó 10x1.25 mm fényes

Raktáron
Tétel: AG4GBL Típus: 743Kereszthivatkozás: 33YW76

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€41.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma121
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz75mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátai2
Shank Dia.7.00mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1842 egyenes fuvolacsap 30x3.50mm fényes | AG4FXT 33YW04 1842135mm3.50mm23.00mmM30Dugó65mmMetrikus Durva€488.02
OSG 1843 egyenes fuvolacsap alsó 30x3.50 mm fényes | AG4FXU 33YW05 1843135mm3.50mm23.00mmM30fenék65mmMetrikus Durva€508.20
OSG 741 egyenes fuvolacsapos kúpos 10x1.25 mm fényes | AG4GBJ 33YW74 74175mm1.25mm7.00mmM10elvékonyodó32mmMetrikus finom€47.09
OSG 742 egyenes fuvolacsap 10x1.25 mm fényes | AG4GBK 33YW75 74275mm1.25mm7.00mmM10Dugó32mmMetrikus finom€43.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 743 Egyenes fuvolacsap alsó 10x1.25 mm fényes
€41.30 /Mértékegység