Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1745600 egyenes fuvolacsapos dugó 1/4 hüvelykes x 28 fényes | AG4EBK 33YH98

OSG 1745600 Egyenes Flute csapolódugó 1/4 hüvelyk x 28 fényes

Raktáron
Tétel: AG4EBK Típus: 1745600Kereszthivatkozás: 33YH98
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
€34.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma305
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság28
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1745000 Egyenes fuvolacsapoló dugó #4x40 Bright | AG4EBD 33YH92 17450001.875 "40H20.141 "#49 / 16 "UNC€34.86
OSG 1745100 Egyenes fuvolacsapoló dugó #6x32 Bright | AG4EBE 33YH93 17451002"32H30.141 "#611 / 16 "UNC€30.24
OSG 1745200 Egyenes fuvolacsapoló dugó #8x32 Bright | AG4EBF 33YH94 17452002.125 "32H30.168 "#83 / 4 "UNC€32.43
OSG 1745300 egyenes fuvolacsapoló dugó #10x24 fényes | AG4EBG 33YH95 17453002.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC€31.76
OSG 1745400 egyenes fuvolacsapoló dugó #10x32 fényes | AG4EBH 33YH96 17454002.375 "32H30.194 "#107 / 8 "UNF€31.76
OSG 1745500 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelykes x 20 fényes | AG4EBJ 33YH97 17455002.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC€33.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1745600 Egyenes Flute csapolódugó 1/4 hüvelyk x 28 fényes
€34.06 /Mértékegység