Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1745000 Egyenes fuvolacsapoló dugó #4x40 Bright | AG4EBD 33YH92

OSG 1745000 Egyenes fuvolacsapoló dugó #4x40 világos

Raktáron
Tétel: AG4EBD Típus: 1745000Kereszthivatkozás: 33YH92
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
€34.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma305
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz1.875 "
Hangmagasság40
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#4
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza9 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1745100 Egyenes fuvolacsapoló dugó #6x32 Bright | AG4EBE 33YH93 17451002"32H30.141 "#611 / 16 "UNC€30.24
OSG 1745200 Egyenes fuvolacsapoló dugó #8x32 Bright | AG4EBF 33YH94 17452002.125 "32H30.168 "#83 / 4 "UNC€32.43
OSG 1745300 egyenes fuvolacsapoló dugó #10x24 fényes | AG4EBG 33YH95 17453002.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC€31.76
OSG 1745400 egyenes fuvolacsapoló dugó #10x32 fényes | AG4EBH 33YH96 17454002.375 "32H30.194 "#107 / 8 "UNF€31.76
OSG 1745500 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelykes x 20 fényes | AG4EBJ 33YH97 17455002.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC€33.42
OSG 1745600 egyenes fuvolacsapos dugó 1/4 hüvelykes x 28 fényes | AG4EBK 33YH98 17456002.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"UNF€34.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1745000 Egyenes fuvolacsapoló dugó #4x40 világos
€34.86 /Mértékegység