Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CA69 Hatlapfejű anya teljes M3 X 0.50 5.5 mm W, 100 PK | AE7ZTX

APPROVED VENDOR 6CA69 hatlapfejű anya teljes M3 x 0.50 5.5 mm W, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZTX Modell: 6CA69

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€4.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
befejezHorganyzott
Fokozatclass 6
Magasság2.4mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály6
Rockwell KeménységC30 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség5.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA69 hatlapfejű anya teljes M3 x 0.50 5.5 mm W, 100 PK
€4.24 /csomag