Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1726001 Spiral Flute Tap, 9/16-12 Thread Size, Unc Thread, 3 9/16 Inch Overall Length, Hss

Raktáron
Tétel: CH6HXB Típus: 1726001Kereszthivatkozás: 2PEC7
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
€162.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFekete oxid
Helix Szög45 fok
Fuvolák száma4
A szálak száma12
Teljes hossz3 9 / 16 "
Shank Dia.27 / 64 "
A szár hossza1 19 / 32 "
Szár típusaEgyenes
Koppintson a Letörés elemreMódosított alsó
Koppintson a Stílus elemreSpirálfuvola
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret9 / 16-12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Származási országBrazília

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 1430105 spirálfuratcsap 1/4 hüvelyk x 20 ón | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "Ón1071 / 4 "fenék1"UNCNagy sebességű acél€35.47
OSG 1645514207 Spirál furulya csap módosított üreges 14x2.00 mm ón | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmÓn16455M14Módosított Bottoming42mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€224.54
OSG 1645516205 Spirál furulya csap módosított üreges 16x2.00 mm ón | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmÓn16455M16Módosított Bottoming46mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€249.26
OSG 1645516207 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 16x2.00mm ón | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmÓn16455M16Módosított Bottoming46mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€249.26
OSG 1645518257 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 18x2.50 mm-es ón | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmÓn16455M18Módosított Bottoming46mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€345.10
OSG 142008 Spirálfuvola csap alsó #6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6fenék11 / 16 "UNCVC-10€60.00
OSG 142108 Spirálfuvola csap alsó #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8fenék3 / 4 "UNCVC-10€57.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1726001 Spiral Flute Tap, 9/16-12 Thread Size, Unc Thread, 3 9/16 Inch Overall Length, Hss
€162.01 /Mértékegység