Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1651001008 Spirálhegyű csapcsatlakozó 8 x 1.25 mm V bevonat | AG2XWX 32NH35

OSG 1651001008 Spirálhegyű csapszeg 8 x 1.25 mm V bevonattal

Raktáron
Tétel: AG2XWX Típus: 1651001008Kereszthivatkozás: 32NH35

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezV bevonat
Lista száma16510
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz90mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.8.10mm
MéretM8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1651002308 spirálcsapos dugó 18 x 2.50 mm V bevonattal | AG2XNF 32NH48 1651002308Metrikus Durva3125mm2.50mmD713.70mmM1843mm€223.06
OSG 1651002408 spirálcsapos dugó 20 x 1.50 mm V bevonat | AG2XNG 32NH49 1651002408Metrikus finom4125mm1.50mmD616.30mmM2044mm€300.94
OSG 1651002508 Spirálpont csapcsap 20 x 2.50 mm V bevonat | AG2XNH 32NH50 1651002508Metrikus Durva3140mm2.50mmD716.30mmM2044mm€308.70
OSG 1651002608 spirálcsapos dugó 22 x 1.50 mm V bevonat | AG2XNJ 32NH51 1651002608Metrikus finom4125mm1.50mmD625.00mmM2244mm€328.60
OSG 1651000108 spirálcsapos dugó 3 x 0.50 mm V bevonattal | AG2XWM 32NH26 1651000108Metrikus Durva355mm0.50mmD33.58mmM318mm€50.25
OSG 1651000208 spirálcsapos dugó 4 x 0.50 mm V bevonattal | AG2XWN 32NH27 1651000208Metrikus finom363mm0.50mmD34.10mmM421mm€46.45
OSG 1651000308 spirálcsapos dugó 4 x 0.70 mm V bevonattal | AG2XWP 32NH28 1651000308Metrikus Durva363mm0.70mmD44.10mmM421mm€40.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1651001008 Spirálhegyű csapszeg 8 x 1.25 mm V bevonattal
€60.21 /Mértékegység