Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1650504208 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 5/8 x 18 V Bevonat | AG2XVX 32NH12

OSG 1650504208 Spirális fuvolacsap Módosított alsó 5/8 x 18 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG2XVX Típus: 1650504208Kereszthivatkozás: 32NH12

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€172.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezV bevonat
Lista száma16505
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz3 15 / 16 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.48 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.125 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0922
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezTételMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 1650500108 Spirál furulya csap módosított üreges # 4 x 40 V bevonat | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#4Módosított Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€64.02
OSG 1650500208 spirál furulya csap módosított üreges # 4 x 48 V bevonat | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#4Módosított Bottoming45 / 64 "UNFVC-10€55.95
OSG 1650500308 spirál furulya csap módosított üreges # 5 x 40 V bevonat | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#5Módosított Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€55.02
OSG 1650500408 Spirális fuvolacsap módosított aljzat #5 x 44 V bevonat | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#5Módosított Bottoming45 / 64 "UNFVC-10€55.95
OSG 1650500508 Spirál furulya csap módosított üreges # 6 x 32 V bevonat | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#6Módosított Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€52.39
OSG 1650500608 spirál furulya csap módosított üreges # 6 x 32 V bevonat | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#6Módosított Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€52.39
OSG 1650500708 Spirál furulya csap módosított üreges # 6 x 40 V bevonat | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#6Módosított Bottoming25 / 32 "UNFVC-10€47.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1650504208 Spirális fuvolacsap Módosított alsó 5/8 x 18 V bevonat
€172.50 /Mértékegység