Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1650500208 spirál furulya csap módosított üreges # 4 x 48 V bevonat | AG2XUE 32NG71

OSG 1650500208 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #4 x 48 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG2XUE Típus: 1650500208Kereszthivatkozás: 32NG71

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€55.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezV bevonat
Lista száma16505
AnyagVC-10
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 13 / 64 "
Hangmagasság48
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#4
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45 / 64 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezTételMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 1650500108 Spirál furulya csap módosított üreges # 4 x 40 V bevonat | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#4Módosított Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€64.02
OSG 1650500308 spirál furulya csap módosított üreges # 5 x 40 V bevonat | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#5Módosított Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€55.02
OSG 1650500408 Spirális fuvolacsap módosított aljzat #5 x 44 V bevonat | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#5Módosított Bottoming45 / 64 "UNFVC-10€55.95
OSG 1650500508 Spirál furulya csap módosított üreges # 6 x 32 V bevonat | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#6Módosított Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€52.39
OSG 1650500608 spirál furulya csap módosított üreges # 6 x 32 V bevonat | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#6Módosított Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€52.39
OSG 1650500708 Spirál furulya csap módosított üreges # 6 x 40 V bevonat | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#6Módosított Bottoming25 / 32 "UNFVC-10€47.27
OSG 1650500808 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #8 x 32 V Bevonat | AG2XUL 32NG77 16505008080.168 "V bevonatSpirálfuvola csap#8Módosított Bottoming53 / 64 "UNCVC-10€53.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1650500208 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #4 x 48 V bevonat
€55.95 /Mértékegység