Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1645034163 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/4 hüvelyk x 16 ón | AG3ZPQ 33XC93

OSG 1645034163 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat, 3/4 hüvelyk x 16 ón

Raktáron
Tétel: AG3ZPQ Típus: 1645034163Kereszthivatkozás: 33XC93

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€322.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezÓn
Lista száma16450
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz110mm
Hangmagasság16
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.59 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1645002562 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #2x56 Bádog | AG3ZMU 33XC50 1645002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#216 7 / 14 "€112.95
OSG 1645003482 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #3x48 Bádog | AG3ZMV 33XC51 1645003482UNC21 61 / 64 "48H20.141 "#31 2 / 14 "€92.38
OSG 1645004402 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #4x40 Bádog | AG3ZMW 33XC52 1645004402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#416 9 / 14 "€78.46
OSG 1645004482 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #4x48 Bádog | AG3ZMX 33XC53 1645004482UNF22 13 / 64 "48H20.141 "#416 9 / 14 "€77.03
OSG 1645005402 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #5x40 Bádog | AG3ZMY 33XC54 1645005402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#58 5 / 14 "€77.03
OSG 1645006322 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #6x32 Bádog | AG3ZMZ 33XC55 1645006322UNC22 13 / 64 "32H20.141 "#616 11 / 14 "€77.03
OSG 1645006323 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #6x32 Bádog | AG3ZNA 33XC56 1645006323UNC22 13 / 64 "32H30.141 "#616 11 / 14 "€77.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1645034163 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat, 3/4 hüvelyk x 16 ón
€322.84 /Mértékegység