Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1636001308 Alakító csap alakítás 20x2.50 mm V bevonat | AG4GTZ 33ZA31

OSG 1636001308 Alakító menetfúró 20x2.50 mm V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4GTZ Típus: 1636001308Kereszthivatkozás: 33ZA31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€562.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16360
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz140mm
Hangmagasság2.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD10
Shank Dia.19.30mm
MéretM20
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza56mm
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1636000808 Alakító csap alakítás 10x1.50 mm V bevonat | AG4GTU 33ZA26 1636000808100mm1.50mmD89.30mmM1042mm€221.32
OSG 1636000908 Alakító csap alakítás 12x1.75mm V bevonat | AG4GTV 33ZA27 1636000908110mm1.75mmD910.90mmM1242mm€299.04
OSG 1636001008 Alakító menetfúró 14x2.00mm V bevonat | AG4GTW 33ZA28 1636001008110mm2.00mmD1013.70mmM1446mm€373.22
OSG 1636001108 Alakító csap alakítás 16x2.00mm V bevonat | AG4GTX 33ZA29 1636001108110mm2.00mmD1015.00mmM1651mm€427.43
OSG 1636001208 Alakító menetfúró 18x2.50 mm V bevonat | AG4GTY 33ZA30 1636001208125mm2.50mmD1025.00mmM1856mm€472.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1636001308 Alakító menetfúró 20x2.50 mm V bevonat
€562.06 /Mértékegység