Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1636000408 Formázó csap kialakítása 4x0.70mm V bevonat | AG4GTP 33ZA22

OSG 1636000408 Alakító menetfúró 4x0.70 mm V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4GTP Típus: 1636000408Kereszthivatkozás: 33ZA22

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€97.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16360
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz63mm
Hangmagasság0.70mm
A lépés átmérőjének korlátaiD4
Shank Dia.5.00mm
MéretM4
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1636000308 Csapos formázó 3x0.50mm V bevonat | AG4GTN 33ZA21 1636000308Metrikus Durva256mm0.50mmD33.58mmM317mm€95.74
OSG 1636000508 Formázó csap kialakítása 5x0.80mm V bevonat | AG4GTQ 33ZA23 1636000508STI370mm0.80mmD46.40mmM525mm€101.98
OSG 1636000608 Formázó csap kialakítása 6 x 1.00 mm V bevonat | AG4GTR 33ZA24 1636000608STI380mm1.00mmD58.08mmM634mm€136.72
OSG 1636000708 Formázó csap kialakítása 8 x 1.25 mm V bevonat | AG4GTT 33ZA25 1636000708STI390mm1.25mmD69.70mmM832mm€166.52
OSG 1636001408 Formázó csap kialakítása 22x2.50mm V bevonat | AG4GUA 33ZA32 1636001408STI4140mm2.50mmD1020.30mmM222.5 "€761.22
OSG 1636001508 Formázó csap kialakítása 24x3.00mm V bevonat | AG4GUB 33ZA33 1636001508STI4160mm3.00mmD1122.70mmM2465mm€989.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1636000408 Alakító menetfúró 4x0.70 mm V bevonat
€97.56 /Mértékegység