Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1626002908 Forming Tap Forming 3/8 Inch x 24 V Coating | AG4GPW 33YZ87

OSG 1626002908 Alakító menetes formázás 3/8 hüvelyk x 24 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4GPW Típus: 1626002908Kereszthivatkozás: 33YZ87
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
€195.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16260
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz100mm
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.323 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.437 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1626001308 menetformázó csap # 8x36 V bevonat | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "€113.47
OSG 1626001408 menetformázó csap # 8x36 V bevonat | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "€113.47
OSG 1626001508 menetformázó csap # 10x24 V bevonat | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"€113.62
OSG 1626001608 menetformázó csap # 10x24 V bevonat | AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"€113.62
OSG 1626001708 menetformázó csap # 10x32 V bevonat | AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"€117.81
OSG 1626000108 menetformázó csap # 2x56 V bevonat | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "€103.59
OSG 1626000208 menetformázó csap # 2x56 V bevonat | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "€107.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1626002908 Alakító menetes formázás 3/8 hüvelyk x 24 V bevonat
€195.16 /Mértékegység