Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1626001308 menetformázó csap # 8x36 V bevonat | AG4FZN 33YZ72

OSG 1626001308 Menetformáló menetfúró #8x36 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4FZN Típus: 1626001308Kereszthivatkozás: 33YZ72
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
€113.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16260
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 31 / 64 "
Hangmagasság36
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.22 "
Méret#8
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15 / 16 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1626001408 menetformázó csap # 8x36 V bevonat | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "€113.47
OSG 1626001508 menetformázó csap # 10x24 V bevonat | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"€113.62
OSG 1626001608 menetformázó csap # 10x24 V bevonat | AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"€113.62
OSG 1626001708 menetformázó csap # 10x32 V bevonat | AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"€117.81
OSG 1626000108 menetformázó csap # 2x56 V bevonat | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "€103.59
OSG 1626000208 menetformázó csap # 2x56 V bevonat | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "€107.94
OSG 1626000308 Menetformáló menetfúró #4x40 V Bevonat | AG4GNZ 33YZ62 162600030822 13 / 64 "40H20.141 "#411 / 16 "€103.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1626001308 Menetformáló menetfúró #8x36 V bevonat
€113.47 /Mértékegység