Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1615016207 Alakító csap alakítás 16x2.00mm V bevonat | AG3UVR 33VR97

OSG 1615016207 Alakító menetfúró 16x2.00 mm V bevonat

Raktáron
Tétel: AG3UVR Típus: 1615016207Kereszthivatkozás: 33VR97
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
€376.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16150
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz110mm
Hangmagasság2.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD7
Shank Dia.12.00mm
MéretM16
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza46mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1615010015 Formázó csap kialakítása 10x1.00mm V bevonat | AG3UVD 33VR85 161501001590mm1.00mmD59.68mmM1032mmMetrikus finom€169.39
OSG 1615010018 Formázó csap formázás 10x1.00mm V Bevonat | AG3UVE 33VR86 161501001890mm1.00mmD89.68mmM1032mmMetrikus finom€171.12
OSG 1615010156 Vágócsap kialakítása 10x1.50 mm V bevonat | AG3UVF 33VR87 1615010156100mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetrikus Durva€171.15
OSG 1615010255 Vágócsap kialakítása 10x1.25 mm V bevonat | AG3UVG 33VR88 1615010255100mm1.25mmD59.70mmM1032mmMetrikus finom€169.39
OSG 1615010259 Vágócsap kialakítása 10x1.25 mm V bevonat | AG3UVH 33VR89 1615010259100mm1.25mmD99.70mmM1032mmMetrikus finom€171.15
OSG 1615012106 Formázó csap kialakítása 12x1.00mm V bevonat | AG3UVJ 33VR90 1615012106100mm1.00mmD69.32mmM1242mmMetrikus finom€225.19
OSG 1615012156 Csapos alakítás 12x1.50 mm V bevonat | AG3UVK 33VR91 1615012156100mm1.50mmD69.30mmM1242mmMetrikus finom€225.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1615016207 Alakító menetfúró 16x2.00 mm V bevonat
€376.75 /Mértékegység