Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1605001088 Menetformázó menetfúró 1 x 8 V bevonat | AG3UTL 33VR46

OSG 1605001088 Menetformáló menetfúró 1 x 8 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG3UTL Típus: 1605001088Kereszthivatkozás: 33VR46

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€790.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16050
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz160mm
Hangmagasság8
A lépés átmérőjének korlátaiH8
Shank Dia.0.8 "
Méret1"
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3938
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1605012135 Alakító menetes formázás 1/2 hüvelyk x 13 V bevonat | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€282.47
OSG 1605012205 Alakító menetes formázás 1/2 hüvelyk x 20 V bevonat | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€262.80
OSG 1605014204 Alakító menetes formázás 1/4 hüvelyk x 20 V bevonat | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"€116.60
OSG 1605014284 Alakító menetfúró 1/4 hüvelyk x 28 V bevonat | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"€120.23
OSG 1605038165 Alakító menetes formázás 3/8 hüvelyk x 16 V bevonat | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€188.23
OSG 1605038245 Alakító menetes formázás 3/8 hüvelyk x 24 V bevonat | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "€188.19
OSG 1605056185 Alakító menetes formázás 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat | AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€154.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1605001088 Menetformáló menetfúró 1 x 8 V bevonat
€790.46 /Mértékegység