Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1605056185 Alakító menetes formázás 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat | AG3UTF 33VR41

OSG 1605056185 Alakító menetes formázás 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG3UTF Típus: 1605056185Kereszthivatkozás: 33VR41
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
€152.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16050
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz90mm
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0292
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1605012135 Alakító menetes formázás 1/2 hüvelyk x 13 V bevonat | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€270.40
OSG 1605012205 Alakító menetes formázás 1/2 hüvelyk x 20 V bevonat | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€260.10
OSG 1605014204 Alakító menetes formázás 1/4 hüvelyk x 20 V bevonat | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"€115.41
OSG 1605014284 Alakító menetfúró 1/4 hüvelyk x 28 V bevonat | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"€120.23
OSG 1605038165 Alakító menetes formázás 3/8 hüvelyk x 16 V bevonat | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€186.29
OSG 1605038245 Alakító menetes formázás 3/8 hüvelyk x 24 V bevonat | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "€186.29
OSG 1605056245 Alakító menetes formázás 5/16 hüvelyk x 24 V bevonat | AG3UTG 33VR42 1605056245UNF390mm24H50.318 "5 / 16 "1.125 "€152.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1605056185 Alakító menetes formázás 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat
€152.80 /Mértékegység