Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1310308 Csővezetékes cső 1/4 hüvelyk x 18 TiCN | AG4JLH 33ZL84

OSG 1310308 Csőcsap cső 1/4 hüvelyk x 18 TiCN

Raktáron
Cikkszám: AG4JLH Típus: 1310308Kereszthivatkozás: 33ZL84
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
€99.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma108
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.437 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátai2.5P
Shank Dia.0.563 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1310008 Csővezeték cső 1/16 hüvelyk x 27 TiCN | AG4JLB 33ZL78 131000842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€70.40
OSG 1310108 Csőcsap Cső 1/8 hüvelyk x 27 TiCN | AG4JLD 33ZL80 131010842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€78.58
OSG 1310208 csőcsap, gyorsacél, TiCN bevonat, jobb menetirány | AG4JLF 33ZL82 131020842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€80.69
OSG 1310508 Csővezetékcső 1/2 hüvelyk x 14 TiCN | AG4JLL 33ZL87 131050843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€157.38
OSG 1310608 Csővezeték 3/4 hüvelyk x 14 TiCN | AG4JLN 33ZL89 131060853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€222.02
OSG 1310708 Csővezetékcső 1 hüvelyk x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLQ 33ZL91 131070853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€358.63
OSG 1310808 Csővezeték-cső 1-1 / 4 hüvelyk x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLR 33ZL92 131080854"11.51.313 "1.25 "1.75 "€537.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1310308 Csőcsap cső 1/4 hüvelyk x 18 TiCN
€99.44 /Mértékegység