Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 30202601 spirál furulya csap módosított alsó 1 / 2-20 S / O 4 furulya | AH3ZFF 33ZE04

OSG 30202601 Spiral Flute Tap Modified Bottom 1/2-20 S/O 4 Flutes

Raktáron
Tétel: AH3ZFF Típus: 30202601Kereszthivatkozás: 33ZE04

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€209.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezoxid
Lista száma302
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz3 13 / 16 "
Shank Dia.0.48 "
Koppintson a Stílus elemreSpirálfuvola
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menetméret1 / 2 "-20
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: STI elemre
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H3

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaDimenzió típusaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
OSG 1756101 spirál furulya csap alja M14 x 1.50 S / O 3 furatok | AH3ZDN 33XH62 1756101Metrikus finomMetric343391mm10.90mm42mmM14-1.50€132.88
OSG 1302401401 spirál furulya csap módosított palack 1-1 / 4-8 S / O 5 furatok | AH3ZDP 33XJ67 1302401401UNFHüvelyk130245180mm1.021 "2 9 / 16 "1-1 / 4 "-8€751.74
OSG 1311601801 Spirális fuvolacsap, módosított alsó M27x3.00 S/O 4 furulyák | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metrikus DurvaMetric131164160mm22.70mm64mmM27-3.00€546.10
OSG 0145401 Spirális furulya csap alján #8-32 S/O 3 furulyák | AH3ZFD 33ZC87 0145401UNCHüvelyk30232.375 "0.22 "15 / 16 "# 8 32-€75.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 30202601 Spiral Flute Tap Modified Bottom 1/2-20 S/O 4 Flutes
€209.52 /Mértékegység