Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1200700500 Csőcsap 3/8 hüvelykes 18 Pitch Nptf | AG4JQZ 33ZM94

OSG 1200700500 Csőcsap 3/8 hüvelykes 18 osztású Nptf

Raktáron
Tétel: AG4JQZ Típus: 1200700500Kereszthivatkozás: 33ZM94

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€138.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFényes
Lista száma12007
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 9 / 16 "
Hangmagasság18
Shank Dia.0.7 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLista számaFuvolák számaMenet típusaÁr
OSG 1311301 Csőcsap 3/8 hüvelyk 18 lépéssel Nptf | AG4JMY 33ZM23 1311301Gőz-oxid108G5NPTF€137.01
OSG 1251701 Csőcsap 3/8 hüvelyk 18 lépéses Npt | AG4JPM 33ZM60 1251701Gőz-oxidS1254NPT€122.92
OSG 1251800 Csőcsap 3/8 hüvelykes 18 Pitch Nptf | AG4JPP 33ZM62 1251800FényesS1254NPTF€119.87
OSG 1251801 Csőcsap 3/8 hüvelyk 18 lépéssel Nptf | AG4JPQ 33ZM63 1251801Gőz-oxidS1254NPTF€123.99
OSG 1200600300 Csőcsap 3/8 hüvelyk 18 lépéses Nptf | AG4JQN 33ZM84 1200600300Fényes120064NPTF€100.38
OSG 1200600800 Csőcsap 3/8 hüvelyk 18 lépéses Nptf | AG4JQU 33ZM89 1200600800Fényes120064NPTF€100.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1200700500 Csőcsap 3/8 hüvelykes 18 osztású Nptf
€138.53 /Mértékegység