Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1311301 Csőcsap 3/8 hüvelyk 18 lépéssel Nptf | AG4JMY 33ZM23

OSG 1311301 Csőcsap 3/8 hüvelykes 18 osztású Nptf

Raktáron
Tétel: AG4JMY Típus: 1311301Kereszthivatkozás: 33ZM23

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€137.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezGőz-oxid
Lista száma108G
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz2 9 / 16 "
Hangmagasság18
Shank Dia.0.7 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLista számaFuvolák számaMenet típusaÁr
OSG 1251701 Csőcsap 3/8 hüvelyk 18 lépéses Npt | AG4JPM 33ZM60 1251701Gőz-oxidS1254NPT€122.92
OSG 1251800 Csőcsap 3/8 hüvelykes 18 Pitch Nptf | AG4JPP 33ZM62 1251800FényesS1254NPTF€119.87
OSG 1251801 Csőcsap 3/8 hüvelyk 18 lépéssel Nptf | AG4JPQ 33ZM63 1251801Gőz-oxidS1254NPTF€123.99
OSG 1200600300 Csőcsap 3/8 hüvelyk 18 lépéses Nptf | AG4JQN 33ZM84 1200600300Fényes120064NPTF€100.38
OSG 1200600800 Csőcsap 3/8 hüvelyk 18 lépéses Nptf | AG4JQU 33ZM89 1200600800Fényes120064NPTF€100.32
OSG 1200700500 Csőcsap 3/8 hüvelykes 18 Pitch Nptf | AG4JQZ 33ZM94 1200700500Fényes120074NPTF€138.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1311301 Csőcsap 3/8 hüvelykes 18 osztású Nptf
€137.01 /Mértékegység