Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1171005 Straight Flute Tap Plug 5/16 Inch x 24 Tin | AG4FNA 33YT92

OSG 1171005 Egyenes fuvolacsap 5/16 hüvelykes x 24 ón

Raktáron
Tétel: AG4FNA Típus: 1171005Kereszthivatkozás: 33YT92

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezÓn
Lista száma103
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1051005 Egyenes fuvolacsapos dugó #10x32 ón | AG4EKJ 33YT72 1051005Dugó10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€25.45
OSG 1013205 Egyenes fuvolacsap alja #5x40 Bádog | AG4FBF 33YP25 1013205fenék10135 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€22.75
OSG 1014605 Egyenes fuvolacsapoló dugó #8x36 ón | AG4FBG 33YP26 1014605Dugó10143 / 4 "UNF2.125 "36H2€23.43
OSG 1014705 Egyenes fuvolacsap alja #8x36 Bádog | AG4FBH 33YP27 1014705fenék10143 / 4 "UNF2.125 "36H2€23.27
OSG 1023805 Egyenes fuvolacsap alja #6x32 Bádog | AG4FBJ 33YP28 1023805fenék101311 / 16 "UNC2"32H3€18.77
OSG 1000105 Egyenes fuvola csapolódugó #0x80 Tin | AG4FBQ 33YP34 1000105Dugó10225 / 16 "UNF1.625 "80H1€40.91
OSG 1000205 Egyenes fuvolacsap alja #0x80 ón | AG4FBV 33YP38 1000205fenék10225 / 16 "UNF1.625 "80H1€40.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1171005 Egyenes fuvolacsap 5/16 hüvelykes x 24 ón
€37.90 /Mértékegység