Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1135601 Egyenes fuvolacsap alsó 7/8 hüvelyk x 9 S/o | AG4EJT 33YN28

OSG 1135601 Egyenes fuvolacsap alsó 7/8 hüvelyk x 9 S/o

Raktáron
Tétel: AG4EJT Típus: 1135601Kereszthivatkozás: 33YN28
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
€173.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezÍGY
Lista száma101
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz4 11 / 16 "
Hangmagasság9
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.697 "
Méret7 / 8 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 7 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
OSG 1135501 Egyenes fuvolacsap 7/8 hüvelyk x 9 S/o | AG4EJQ 33YN26 1135501UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Dugó2 7 / 32 "€169.18
OSG 1136701 Egyenes fuvolacsap 1 hüvelyk x 14 S/o | AG4EXY 33YN42 1136701UNS45.125 "140.8 "1"Dugó2.5 "€230.37
OSG 1136801 egyenes fuvolacsap alsó 1 hüvelyk x 14 S/o | AG4EYA 33YN44 1136801UNS45.125 "140.8 "1"fenék2.5 "€230.12
OSG 1137101 Egyenes fuvolacsap alja 1-1/8 hüvelyk x 7 S/o | AG4EYF 33YN49 1137101UNC45.437 "70.896 "1.125 "fenék2 9 / 16 "€364.78
OSG 1137301 Egyenes fuvolacsap 1-1/8 hüvelyk x 12 S/o | AG4EYK 33YN53 1137301UNF45.437 "120.896 "1.125 "Dugó2 9 / 16 "€388.14
OSG 1137701 egyenes fuvolacsap alja 1-1/4 hüvelyk x 7 S/o | AG4EYQ 33YN58 1137701UNC45.75 "71.021 "1.25 "fenék2 9 / 16 "€413.69
OSG 1138001 egyenes furatcsap alja 1-1 / 4 hüvelyk x 12 S / o | AG4EYW 33YN63 1138001UNF65.75 "121.021 "1.25 "fenék2 9 / 16 "€486.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1135601 Egyenes fuvolacsap alsó 7/8 hüvelyk x 9 S/o
€173.21 /Mértékegység