Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1116700 Straight Flute Tap, 1-14 Thread, Uns, Plug, 5 3/32 Inch Length, High Speed Steel

Raktáron
Tétel: CH6HQL Típus: 1116700Kereszthivatkozás: 2TRT5
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
€217.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes Bevonat nélküli
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
A szálak száma14
Teljes hossz5 3 / 32 "
Shank Dia.51 / 64 "
A szár hossza2 3 / 8 "
Szár típusaEgyenes
Koppintson a Letörés elemreDugó
Koppintson a Stílus elemreStraight Flute Hand
MenetirányJobb kéz/semleges
Menet hossza1 13 / 16 "
Menetméret1-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2776
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenetirányMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1608207 Egyenes Flute Tap Bott 6 x 1.00mm S/o Nitrid | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmGőz-oxid-nitrid141CM6fenékJobb kéz25mmMetrikus Durva€22.14
OSG 1105400108 Egyenes fuvolacsap aljzat 6 x 1.00 mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTiCN11054M6fenékJobb kéz26mmMetrikus Durva€57.37
OSG 1105400208 Egyenes fuvolacsap aljzat 8 x 1.25 mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTiCN11054M8fenékJobb kéz29mmMetrikus Durva€66.93
OSG 1105400308 Egyenes fuvolacsap aljzat 10x1.50mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mmTiCN11054M10fenékJobb kéz33mmMetrikus Durva€77.20
OSG 2407503 Egyenes fuvolacsap 1/2 hüvelykes x 13 nitrid | AG4EHP 33YK59 24075030.367 "Nitrid2401 / 2 "DugóJobb kéz1 21 / 32 "UNC€57.38
OSG 2407603 Egyenes fuvolacsap alja 1/2 hüvelyk x 13 nitrid | AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "Nitrid2401 / 2 "fenékJobb kéz1 21 / 32 "UNC€55.15
OSG 2494503 Egyenes fuvolacsap 7/16 hüvelyk x 14 nitrid | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "Nitrid2407 / 16 "DugóJobb kéz1.437 "UNC€49.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1116700 Straight Flute Tap, 1-14 Thread, Uns, Plug, 5 3/32 Inch Length, High Speed Steel
€217.67 /Mértékegység