Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51096.025.0001 Négyszögletes anya, 1/4-20 menetméret, 25PK | CG8TBT 41JV49

FABORY U51096.025.0001 Négyszögletes anya, 1/4-20 menetméret, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8TBT Modell: U51096.025.0001Kereszthivatkozás: 41JV49

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes dió
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság7 / 32 "
Anya típusaSzögletes anya - rendszeres
StílusSzögletes anya - rendszeres
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0828
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51096.025.0001 Négyszögletes anya, 1/4-20 menetméret, 25PK
€7.68 /csomag