Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1105302008 Egyenes fuvolacsap aljzat 22x2.00mm Ticn | AG4CRF 33YJ96

OSG 1105302008 Egyenes fuvolacsap alja, 22x2.00 mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG4CRF Típus: 1105302008Kereszthivatkozás: 33YJ96

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€418.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma11053
AnyagVC-19
Fuvolák száma5
Teljes hossz140mm
Hangmagasság2.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD8
Shank Dia.25.00mm
MéretM22
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza56mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2408
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaÁr
OSG 1105202008 Egyenes fuvolacsap aljzat 22x2.00mm Ticn | AG4EDF 33YJ49 110520200811052€310.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1105302008 Egyenes fuvolacsap alja, 22x2.00 mm Ticn
€418.09 /Mértékegység