Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1105301208 egyenes furatos csapos üreg M16 x 2.00 TiCN 5 furat | AH3ZEN 33YJ88

OSG 1105301208 Egyenes fuvolacsap alsó M16 x 2.00 TiCN 5 fuvola

Raktáron
Tétel: AH3ZEN Típus: 1105301208Kereszthivatkozás: 33YJ88

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€239.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaMetric
befejezTiCN
Lista száma11053
AnyagPorított fém
Fuvolák száma5
Darabszám1
Teljes hossz110mm
Shank Dia.12.00mm
Koppintson a Stílus elemreEgyenes furulya (kéz)
MenetirányJobb kéz
Menet hossza46mm
MenetméretM16-2.00
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.29

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: D7

Termékváltozatok

TermékekModellA lépés átmérőjének korlátaiDimenzió típusaTételShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenetméretÁr
OSG 1005111408 Egyenes furulya csap módosított üreges 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Egyenes furulya csap0.191 "1 / 4 "Módosított Bottoming1"-€92.92
OSG 1005112208 Egyenes furulya csap módosított üreges 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75 1005112208H5-Egyenes furulya csap0.286 "3 / 8 "Módosított Bottoming1.25 "-€110.96
OSG 1005113008 Egyenes fuvolacsap, módosított alsó 1/2 hüvelyk x 13 jelzés | AG3NNY 33PC76 1005113008H5-Egyenes furulya csap0.275 "1 / 2 "Módosított Bottoming1 21 / 32 "-€167.66
OSG 1105100408 Egyenes fuvolacsapos módosított üreges 6 x 1.00 mm-es Ticn | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Egyenes furulya csap4.85mmM6Módosított Bottoming25mm-€87.52
OSG 1105100708 Egyenes furulya csap módosított üreges 10x1.50 mm-es Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-Egyenes furulya csap7.20mmM10Módosított Bottoming32mm-€109.25
OSG 1005112008 egyenes furulya csap mod. Alul 5 / 16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-HüvelykÉrintse0.318 "-Egyenes furulya (kéz)1.125 "5 / 16 "-24€96.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1105301208 Egyenes fuvolacsap alsó M16 x 2.00 TiCN 5 fuvola
€239.93 /Mértékegység