Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 170M4162 Biztosíték 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638

BUSSMANN 170M4162 Biztosíték 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

Raktáron
Tétel: AA6PNB Modell: 170M4162Kereszthivatkozás: 14L638
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
€1,134.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavar négyzet alakú testen, európai
OsztályNagy sebességű
Mélység53mm
ÁtmérőNem Meghatározott
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők400
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása200kA
Hossz50 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Szélesség53mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536100040
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellMélységBiztosíték erősítőkSzélességÁr
BUSSMANN 170M3018 Biztosíték 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635 170M301845mm35045mm€897.77
BUSSMANN 170M4016 Biztosíték 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637 170M401653mm63053mm€1,256.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 170M4162 Biztosíték 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
€1,134.40 /Mértékegység