Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005113008 Egyenes fuvolacsap, módosított alsó 1/2 hüvelyk x 13 jelzés | AG3NNY 33PC76

OSG 1005113008 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 1/2 hüvelyk x 13 Ticn

Raktáron
Tétel: AG3NNY Típus: 1005113008Kereszthivatkozás: 33PC76
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
€167.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma10051
AnyagXPM
Fuvolák száma5
Teljes hossz3.375 "
Hangmagasság13
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.275 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellA lépés átmérőjének korlátaiDimenzió típusaTételShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenetméretÁr
OSG 1005111408 Egyenes furulya csap módosított üreges 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Egyenes furulya csap0.191 "1 / 4 "Módosított Bottoming1"-€92.92
OSG 1005112208 Egyenes furulya csap módosított üreges 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75 1005112208H5-Egyenes furulya csap0.286 "3 / 8 "Módosított Bottoming1.25 "-€110.96
OSG 1105100408 Egyenes fuvolacsapos módosított üreges 6 x 1.00 mm-es Ticn | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Egyenes furulya csap4.85mmM6Módosított Bottoming25mm-€87.52
OSG 1105100708 Egyenes furulya csap módosított üreges 10x1.50 mm-es Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-Egyenes furulya csap7.20mmM10Módosított Bottoming32mm-€109.25
OSG 1005112008 egyenes furulya csap mod. Alul 5 / 16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-HüvelykÉrintse0.318 "-Egyenes furulya (kéz)1.125 "5 / 16 "-24€96.97
OSG 1105301208 egyenes furatos csapos üreg M16 x 2.00 TiCN 5 furat | AH3ZEN 33YJ88 1105301208-MetricÉrintse12.00mm-Egyenes furulya (kéz)46mmM16-2.00€239.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005113008 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 1/2 hüvelyk x 13 Ticn
€167.66 /Mértékegység