Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1011301 Egyenes fuvolacsapos dugó #2x64 S/o | AG4FEP 33YR09

OSG 1011301 Egyenes fuvola menetfúró dugó #2x64 S/o

Raktáron
Tétel: AG4FEP Típus: 1011301Kereszthivatkozás: 33YR09

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€31.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezÍGY
Lista száma102
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz1.75 "
Hangmagasság64
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#2
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 16 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 1000101 egyenes furatcsapos dugó # 0x80 S / o | AG4FBP 33YP33 10001015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€36.07
OSG 1000201 egyenes furatcsap alja # 0x80 S / o | AG4FBU 33YP37 10002015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€36.07
OSG 1000401 egyenes furulya csapos dugó # 1x64 S / o | AG4FBZ 33YP42 10004013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1€33.50
OSG 1000501 egyenes furatcsap alja # 1x64 S / o | AG4FCB 33YP44 10005013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1€33.50
OSG 1000701 egyenes furatcsapos dugó # 1x72 S / o | AG4FCG 33YP49 10007013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1€29.81
OSG 1000801 Egyenes fuvolacsapfenék #1x72 S/o | AG4FCJ 33YP51 10008013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1€33.50
OSG 1005001 egyenes furatcsap alja # 10x24 S / o | AG4FDP 33YP80 10050017 / 8 "42.375 "UNC24H10.194 "#10€15.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1011301 Egyenes fuvola menetfúró dugó #2x64 S/o
€31.11 /Mértékegység