Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005203408 Egyenes fuvolacsap alja, 1 hüvelyk x 8 Ticn | AG4ECK 33YJ30

OSG 1005203408 Egyenes fuvolacsap aljzat, 1 hüvelyk x 8 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4ECK Típus: 1005203408Kereszthivatkozás: 33YJ30
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
€424.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma10052
AnyagVC-10
Fuvolák száma5
Teljes hossz160mm
Hangmagasság8
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.8 "
Méret1"
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1005201708 Egyenes fuvolacsapos üreges 1/2 hüvelyk x 20 Ticn | AG4CQV 33YJ14 1005201708UNF4100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€115.65
OSG 1005202408 Egyenes fuvolacsap 5/8 hüvelyk x 18 Ticn | AG4ECA 33YJ21 1005202408UNF5100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€165.43
OSG 1005202508 Egyenes fuvolacsap 5/8 hüvelyk x 18 Ticn | AG4ECB 33YJ22 1005202508UNF5100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€165.43
OSG 1005202608 Egyenes fuvolacsap 3/4 hüvelyk x 10 Ticn | AG4ECC 33YJ23 1005202608UNC5125mm10H30.59 "3 / 4 "2"€214.55
OSG 1005202708 Egyenes fuvolacsap 3/4 hüvelyk x 10 Ticn | AG4ECD 33YJ24 1005202708UNC5125mm10H50.59 "3 / 4 "2"€214.55
OSG 1005202808 Egyenes fuvolacsap 3/4 hüvelyk x 16 Ticn | AG4ECE 33YJ25 1005202808UNF5110mm16H30.59 "3 / 4 "2"€214.55
OSG 1005203008 Egyenes fuvolacsapos üreges 7/8 hüvelyk x 9 Ticn | AG4ECF 33YJ26 1005203008UNC54 11 / 16 "9H30.987 "7 / 8 "2 7 / 32 "€287.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005203408 Egyenes fuvolacsap aljzat, 1 hüvelyk x 8 Ticn
€424.79 /Mértékegység