Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 710040-00500-0 Kötél nylon 1/8 hüvelyk átmérőjű 500 láb | AG6DGV 35MP14

ORION 710040-00500-0 Nylon kötél 1/8 hüvelyk átmérő 500 láb

Raktáron
Tétel: AG6DGV Modell: 710040-00500-0Kereszthivatkozás: 35MP14

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€114.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötél
színekfehér
Hossz500 láb.
Csomagtípusorsó
Kötél építéseSzilárd Fonat
Dia kötél.1 / 8 "
Kötél AnyagNejlon
AlkategóriaÁltalános rendeltetésű kötelek
Szakítószilárdság396 font
Működési terheléshatár39 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód5607504000

Termék részletek:

    • Teljesítmény Tulajdonság: Kényelmes markolat
    • ,
    • Kötél alkalmazása: Általános célú

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kötél.SzakítószilárdságMűködési terheléshatárÁr
ORION 710060-01000-0 Kötél nejlon 3/16 hüvelyk átmérő 1000 láb | AG6DGW 35MP15 710060-01000-01000 láb.3 / 16 "792 font79 font€276.92
ORION 710100-00500-0 Kötél nejlon 5/16 hüvelyk átmérő 500 láb | AG6DGX 35MP16 710100-00500-0500 láb.5 / 16 "1931 font193 font€326.05
ORION 710120-00500-0 Kötél nejlon 3/8 hüvelyk átmérőjű 500 láb | AG6DGY 35MP17 710120-00500-0500 láb.3 / 8 "2475 font247 font€359.30
ORION 710160-00500-0 Kötél nylon 1/2 hüvelyk átmérő 500 láb | AG6DGZ 35MP18 710160-00500-0500 láb.1 / 2 "3960 font396 font€704.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 710040-00500-0 Nylon kötél 1/8 hüvelyk átmérő 500 láb
€114.10 /Mértékegység