Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 710060-01000-0 Kötél nejlon 3/16 hüvelyk átmérő 1000 láb | AG6DGW 35MP15

ORION 710060-01000-0 Nylon kötél 3/16 hüvelyk átmérő 1000 láb

Raktáron
Tétel: AG6DGW Modell: 710060-01000-0Kereszthivatkozás: 35MP15

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€282.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötél
színekfehér
Hossz1000 láb.
Csomagtípusorsó
Kötél építéseSzilárd Fonat
Dia kötél.3 / 16 "
Kötél AnyagNejlon
AlkategóriaÁltalános rendeltetésű kötelek
Szakítószilárdság792 font
Működési terheléshatár79 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9
Hajó magassága (cm)18.73
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód5607504000

Termék részletek:

    • Teljesítmény Tulajdonság: Kényelmes markolat
    • ,
    • Kötél alkalmazása: Általános célú

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kötél.SzakítószilárdságMűködési terheléshatárÁr
ORION 710040-00500-0 Kötél nylon 1/8 hüvelyk átmérőjű 500 láb | AG6DGV 35MP14 710040-00500-0500 láb.1 / 8 "396 font39 font€117.71
ORION 710100-00500-0 Kötél nejlon 5/16 hüvelyk átmérő 500 láb | AG6DGX 35MP16 710100-00500-0500 láb.5 / 16 "1931 font193 font€337.92
ORION 710120-00500-0 Kötél nejlon 3/8 hüvelyk átmérőjű 500 láb | AG6DGY 35MP17 710120-00500-0500 láb.3 / 8 "2475 font247 font€359.30
ORION 710160-00500-0 Kötél nylon 1/2 hüvelyk átmérő 500 láb | AG6DGZ 35MP18 710160-00500-0500 láb.1 / 2 "3960 font396 font€730.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 710060-01000-0 Nylon kötél 3/16 hüvelyk átmérő 1000 láb
€282.11 /Mértékegység