Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 3 FA női adapter 3 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LWN 3RDD6

ORION 3 FA aljzat adapter 3 hüvelykes agy nélküli polipropilén

Raktáron
Tétel: AD2LWN Modell: 3 FAKereszthivatkozás: 3RDD6
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
€164.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Hex méret4.15 "
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.3.5 "
Csőméret3"
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásDia kívül.CsőméretmenetrendÁr
ORION 11/2 FA női adapter mérete 1 1/2 hüvelyk | AD2HAC 3PFP3 11/2 FA40 fok és 210 fok F közöttfehérCsúszás x Csúszás-150 psi2.261 "1.5 "80€84.51
ORION 1/2 FA női adapter mérete 1/2 hüvelyk | AD2HDJ 3PGG3 1/2 FA40 fok és 210 fok F közöttfehérCsúszás-150 psi1.32 "1 / 2 "80€44.73
ORION 3/4 FA női adapter mérete 3/4 hüvelyk | AD2HDK 3PGG4 3/4 FA40 fok és 210 fok F közöttfehérCsúszás x Csúszás-150 psi1.75 "3 / 4 "80€94.49
ORION 1 FA női adapter mérete 1 hüvelyk | AD2HDL 3PGG5 1 FA40 fok és 210 fok F közöttfehérFNPT x csúszás-150 psi1.88 "1"80€66.61
ORION 11/2 FA női adapter 1 1/2 hüvelykes kerékagy nélkül | AD2LWL 3RDD4 11/2 FA-20 foktól 160 fokig FKékNincs Hub2.31 "80 psi1.896 "1.5 "40€45.47
ORION 2 FA női adapter 2 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LWM 3RDD5 2 FA-20 foktól 160 fokig FKékNincs Hub2.828 "80 psi2.38 "2"40€74.19
ORION 4 FA női adapter 4 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LWP 3RDD7 4 FA-20 foktól 160 fokig FKékNincs Hub5.17 "80 psi4.48 "4"40€254.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 3 FA aljzat adapter 3 hüvelykes agy nélküli polipropilén
€164.44 /Mértékegység